Beli tire chuck di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Air Pump Accessories Tire Chuck (Aksesoris Pompa Udara)
    Mulai

    Rp209.900

    TRUSCO Air Pump Accessories Tire Chuck (Aksesoris Pompa Udara)
    Deskripsi:
    29
    atribut:
    • Comments: For Bicycle
    • Takenoko' Hose Barb Outside Diameter (mm): 7.9
    • Total Length (mm): 64
    • Maximum usage pressure: 1MPa
    • Hose Connector: Hose Nipple Type
  2. TEKIRO Dual Head Tire Chuck (Alat Pengisi Angin Ban)
    Mulai

    Rp56.900

    TEKIRO Dual Head Tire Chuck (Alat Pengisi Angin Ban)
    Deskripsi:
    TEKIRO Air Chuck [6 inch] merupakan alat untuk mengukur tekanan angin pada ban mobil atau motor secara presisi serta membuang tekanan yang berlebih dan mengisi tekanan secara cepat. Alat ini terbuat dari bahan berkualitas yang kuat sehingga awet dan tahan lama dengan panjang 6 inch.sebagai mata pengisi udara dari kompressor ke otomotif atau kendaraan dengan ukuran 6 inchi yang berdimensi 170 mm, 9mm, 15 mmFungsi : sebagai mata pengisi udara dari kompressor ke otomotif atau kendaraan Material : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  3. JTC Dual Head Tire Chuck (Alat Pengisi Angin Ban)
    Mulai

    Rp109.900

    JTC Dual Head Tire Chuck (Alat Pengisi Angin Ban)
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  4. TERAOKA Lakban Kain PE No. 4100 (Solasi / Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp36.900

    TERAOKA Lakban Kain PE No. 4100 (Solasi / Selotip)
    Deskripsi:
    PEC-T tape adalah tape yang terbuat dari backing kain polyethylene yang memudahkan pemotongan dengan tangan. Produk ini juga sangat mudah untuk di pegang . No. 4100 adalah pita kain polietilen khusus untuk penutup. tape juga meninggalkan sedikit residu perekat. Tipe kuat yang terbuat dari bahan yang tahan lama. Optimal untuk pekerjaan masking dan renovasi umum.
  5. MTMasaki Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp599.900

    MTMasaki Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Kelengkapan:1x MTMASAKI Portabel Mesin Las MMA 120A1x Menangani Kabel (1.8m)1x Kabel Tanah (1.2m)1x Sikat1x Topeng las1x Sarung tangan las-Panduan pengguna
    atribut:
    • Efficiency: 0.8
    • Isolation Class: F
    • No. Load Voltage (V): 56
    • Output Current Range (A): 20-120
    • Power (W): 450
  6. Haltec Clip-on Tire Chuck Air (Alat Pengisi Angin Ban)
    Mulai

    Rp399.900

    Haltec Clip-on Tire Chuck Air (Alat Pengisi Angin Ban)
    Deskripsi:
    This chuck features the popular European-style clip with a brass 1/4" female fitting. Compact, durable and easy to use, this chuck is available either closed (CH-360) or open (CH-360-OP)
  7. ASTRO PRODUCTS tire air clip chuck
    Mulai

    Rp119.900

    ASTRO PRODUCTS tire air clip chuck
    atribut:
    • Applicable Valve Type: American Style
    • Chuck: Clip chuck
    • Overall Length (mm): 64
  8. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  9. TRUSCO Pump Syphon Plastic (Pompa Tangan / Pompa Drum Manual)
    Mulai

    Rp36.900

    TRUSCO Pump Syphon Plastic (Pompa Tangan / Pompa Drum Manual)
    atribut:
    • Applicable Fluid: Kerosene, light oil, water
    • Discharge Rate (L/minute): 6.7
    • Finish Material: Body = Polyethylene (PE), Hose = Polyethylene (PE), Packing = None
    • Hose Length (mm): 545
    • Hose size (mm): 20
    • Overall Length (mm): 517
  10. Fort Lampu Menara LED dengan Buzzer (Signal Tower Light)
    Mulai

    Rp299.900

    Fort Lampu Menara LED dengan Buzzer (Signal Tower Light)
    atribut:
    • Voltage (V): AC 220-DC 24
    • Multifunction: Flashing Steady
  11. TEKIRO Clip-on Tire Chuck (Alat Pengisi Angin Ban)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp35.900

  12. KRISBOW Alat Isi Angin Ban dengan Meteran
    Mulai

    Rp439.900

    KRISBOW Alat Isi Angin Ban dengan Meteran
    Deskripsi:
    Pengisi angin ban dengan tampilan jarum mekanik dengan rentang tekanan maksimum 15psi disediakan selang karet dengan coupler pentil ban untuk mengisi udara ke ban jenis apa pun
    atribut:
    • Hose Length (mm): 345
    • Type: Tyre Inflator
    • Material: Aluminium Alloy & Rubber
    • Dimensions (mm): 360x100x100
    • Color: Silver
    • Maximum Pressure (psi): 220
  13. monotaro Screw-on Tire Chuck (Alat Pengisi Angin Ban)
    Mulai

    Rp119.900

    monotaro Screw-on Tire Chuck (Alat Pengisi Angin Ban)
    Deskripsi:
    It is a short type that is convenient for connection, convenient for sockets, easy to use. Truck, passenger car, bike, bicycle
    atribut:
    • Package Weight (g): 98
    • Overall Length (mm): About 65
    • Compatible: Dunlop valve / US valve
    • Compatible Fluid: Air
    • Material: Body: Brass / plug: Steel
    • Maximum Working Pressure (MPa): 0.7
    • Normal Working Pressure (MPa): 0.1-0.5
  14. TEKIRO Tire Pressure Gauge Stick Type (Pengukur Tekanan Ban)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp96.900

    TEKIRO Tire Pressure Gauge Stick Type (Pengukur Tekanan Ban)
    Deskripsi:
    TEKIRO TIRE GAUGE # 7 /UKURAN ANGIN TRUCK - untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan berukuran 160 psi dan berdimensi 222mm, 10mm, 10mm, 27mm, 14mm, 8mm.Fungsi : untuk mengukur tekanan angin pada ban kendaraanMaterial : chrome vanadium
  15. TEKIRO Quick Coupler Two Touch (Kopler)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp19.900

    TEKIRO Quick Coupler Two Touch (Kopler)
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorFungsi : untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Driver Diameter (mm): 23
    • Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 3 (mm): 23
Daftar Harga tire chuck Terbaru October 2026
Daytona Motorcycle Suspension Tools Dual Head Tire Chuck (Perkakas Perawatan Motor)Rp359.900
TRUSCO Air Pump Accessories Tire Chuck (Aksesoris Pompa Udara)Rp209.900
TEKIRO Dual Head Tire Chuck (Alat Pengisi Angin Ban)Rp56.900
JTC Dual Head Tire Chuck (Alat Pengisi Angin Ban)Rp109.900
TERAOKA Lakban Kain PE No. 4100 (Solasi / Selotip)Rp36.900
MTMasaki Welding Machine (Mesin Las)Rp599.900
Haltec Clip-on Tire Chuck Air (Alat Pengisi Angin Ban)Rp399.900
Milton Dual Head Tire Chuck (Alat Pengisi Angin Ban)Rp339.900
ASTRO PRODUCTS tire air clip chuckRp119.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp99.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)